Beli snap ring set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  2. TORA Snap Ring Pliers Kit (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp209.900

    TORA Snap Ring Pliers Kit (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Size (mm): 180
    • Pliers Type: 4 Macam Ujung : Lurus Buka, Lurus Tutup, Bengkok Buka, Bengkok Tutup
  3. MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp289.900

    MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    For 201pcs 7tray wrench tool set
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18.5x39.5
    • Set Content: 4pcs: Snap ring plier 7inch (IS, ES, IB, EB)
  4. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  5. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  6. TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  7. Senator Internal Circlips Hardware Kit
    Mulai

    Rp169.900

    Senator Internal Circlips Hardware Kit
    Deskripsi:
    Interior Circlips These are constructed from durable spring steel and are black oxide treated for extra strength. Contents: 3mm x 20, 4mm x 10, 5mm x 15, 6mm x 25, 8mmx 15, 9mm x 20, 11mm x 15, 12mm x 15, 13mm x 25, 14mm x 15, 16mm x 20, 19mm x 25, 20mm x 15, 22.5mm x 20, 25mm x 15, 26mm x 15, 28mm x 10, 32mm x 5.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Product Type: Circlips
    • Average Quantity: 300
  8. GENIUS Snap Ring Pliers Set Retaining (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp1.399.900

    GENIUS Snap Ring Pliers Set Retaining (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Total pcs: 4
    • Include: Plastic Tray
  9. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. Kennedy Circlips Internal & External Metric Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp679.900

    Kennedy Circlips Internal & External Metric Kit
    Deskripsi:
    Circlips Contents: Internal: 14, 16, 19, 22, 24, 25mm. External: 12, 14, 16, 19, 22, 24 and 25mm. Average quantity: 380.
    atribut:
    • Material: Brass
    • Product Type: Circlips
    • Average Quantity: 380
    • Kit Contents: External: 12; 14; 16; 19; 22; 24; 25mm. Internal: 14, 16, 19, 22, 24, 25mm.
  11. INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Diameter (mm): 1.8
    • Material: Carbon Steel
  12. Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp62.900

    Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Material: CRV
    • Color: Green
    • Size (inch): 7
  13. Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    atribut:
    • Finish/Coating: Polished
    • Handle Material: Bi-Material
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Opening (mm): 65
    • Jaw Style: Internal
    • Number of Pieces: 4
    • Overall Length (mm): 150
    • Size (mm): 10-65
    • Type: Circlip Plier Set
  14. KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 380x220x45
  15. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Material: CRV
    • Type: Claw claw for hole
  16. CHEETAH Sepatu Boots Safety ADV Tigris Ankle (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp859.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety ADV Tigris Ankle (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Outsole: Double PU
    • Color: Brown
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  17. BOSCH Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    Steel and general metal-cutting circular saw blades are used in metal fabrication tasks to cut though steel and mild-steel alloys.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112802
    • Arbor Shape: Round
    • Arbor Size (inch): 25/32
    • Blade Diameter (inch): 5 3/8
    • Cut Width (inch): 0.063
    • Diamond Knockout: No
    • For Use With Saw Type: Circular Saws
    • Hook Angle: 17°
    • Material Cut: Ferrous Metals
    • Maximum Blade Speed (rpm): 5400
    • Metal Cutting Type: Solid Stock
    • Number of Teeth: 30
    • Plate Thickness (inch): 0.043
    • Primary Material Application: Ferrous Metals
    • Tip Material: Carbide Tipped
    • Tooth Grind: HBG
Daftar Harga snap ring set Terbaru October 2026
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
TORA Snap Ring Pliers Kit (Tang Jepit Snap Ring)Rp209.900
MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp289.900
Yoshinobu Snap Ring InternalRp27.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)Rp489.900
monotaro.id 5 Ply Cotton Gloves (Sarung Tangan)Rp21.900
Senator Internal Circlips Hardware KitRp169.900
GENIUS Snap Ring Pliers Set Retaining (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.399.900
TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Rp819.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait